ダウンスプレー 取付部無し

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89222332 品番DN705N-D
在庫数量:残り18点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別) アウトレット
¥399329

もやのように微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。接続のための取り付け部無し。

(ノズル)橙 使用圧力(MPa)0.2 ノズル口径(Φmm)1.5 散水範囲(m)Φ1.8 散水量(L/分)2 方向上向き専用 用途樹下かん水、根元かん水等

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89222332
2021-02-23
用途:
スプリンクラー用部品の老朽更新
農・林・水産業

古くなると咬み合わせが緩くなり水圧で外れてしまう。ネジ山式などに改善できないか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする