サンホープ
サンホープの 散水・かん水資材
サンホープの スプリンクラー
サンホープの スプリンクラー本体
プラスフォッガー
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
取付部なし
注文コード
89222357
品番
DN740N-B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
平均粒子30〜100ミクロンを噴霧します。
仕様
取付部なし
ねじ径(mm)
-
用途
簡易細霧冷房や畜舎の加湿等に。
色
(ノズル)青
使用圧力(MPa)
0.4
散水範囲(m)
Φ0.8〜1
散水量(L/分)
0.46