サンホープ
サンホープの 散水・かん水資材
サンホープの スプリンクラー
サンホープの スプリンクラー本体
マイクロスプレー Aネジタイプ1/2M
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89222384
品番
DN751A-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
もやのように微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。Aネジ付。標準ノズルは灰色。
色
(ノズルチップ)橙
使用圧力(MPa)
0.2
ノズル口径(Φmm)
1.5
散水範囲(m)
Φ3.4
散水量(L/分)
2
方向
上向き専用
用途
ハウス内のかん水全般等