サンホープ
サンホープの 散水・かん水資材
サンホープの スプリンクラー
サンホープの スプリンクラー本体
マイクロスプレー Bネジタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89222402
品番
DN751B-C
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
もやのように微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。Bネジ付。標準ノズルは灰色。
色
(ノズルチップ)茶
使用圧力(MPa)
0.2
ノズル口径(Φmm)
0.9
散水範囲(m)
Φ3.4
散水量(L/分)
0.8
方向
上向き専用
用途
ハウス内のかん水全般等