サンホープ
サンホープの 散水・かん水資材
サンホープの スプリンクラー
サンホープの スプリンクラー本体
マイクロスプレー Bネジタイプ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
散水量(L/分)
1.2
注文コード
89222427
品番
DN751B-H
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
この商品は
散水量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
もやのように微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。Bネジ付。標準ノズルは灰色。
色
(ノズルチップ)灰
使用圧力(MPa)
0.2
ノズル口径(Φmm)
1.2
散水範囲(m)
Φ3.4
散水量(L/分)
1.2
方向
上向き専用
用途
ハウス内のかん水全般等