マイクロスプレー 取付部無し

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89222463 品番 DN751N-D
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別) アウトレット
¥399329

もやのように微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。接続のための取り付け部無し。標準ノズルは灰色。

(ノズルチップ)橙 使用圧力(MPa)0.2 ノズル口径(Φmm)1.5 散水範囲(m)Φ3.4 散水量(L/分)2 方向上向き専用 用途ハウス内のかん水全般等

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89222472
2019-05-19
用途:
育苗管理
農・林・水産業

取り付け部が無く、嵌め込んだだけなので、動力噴霧器の圧力を加減しないと、外れて飛んでいってしまいます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする