マイクロミスト Aネジタイプ1/2M

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89222506 品番 DN752A-H
在庫数量:残り30点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別) アウトレット
¥479389

極微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。Aネジ付。標準ノズルは茶色。

(ノズルチップ)灰 使用圧力(MPa)0.2 ノズル口径(Φmm)1.2 散水範囲(m)Φ1.6 散水量(L/分)1.2 方向上向き専用 用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89222497
2023-09-11
用途:
畜舎関連

何度かリピートしています。壊れにくく使いやすいと現場からいつもこちらを頼まれます。

対象商品:
89222497
2015-04-19
用途:
植物への水撒き

雨水を植物に撒くために購入、省エネで小型ポンプにしたら圧力不足でした。ページに記載されている使用圧力の確認を忘れずに!またポンプ買わないと・・・(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする