マイクロミスト Cネジタイプ

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 散水量(L/分)0.7 注文コード89222533 品番DN752C-C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は散水量など3種類から選べます 他の種類を見る

極微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。Cネジ付。標準ノズルは茶色。

(ノズルチップ)茶 使用圧力(MPa)0.2 ノズル口径(Φmm)0.9 散水範囲(m)Φ1.6 散水量(L/分)0.7 方向上向き専用 用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89222533
2018-07-05
用途:
ハウス内の潅水
農・林・水産業

マイクロミストとの事で、実験的に使用してみました。
思っていたよりはミストが粗い気がしますが、実用上問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする