サンホープ
サンホープの 散水・かん水資材
サンホープの スプリンクラー
サンホープの スプリンクラー本体
マイクロミスト Fネジタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89222567
品番
DN752F-C
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
極微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。ロータースクイズに接続できるFネジ付。標準ノズルは茶色。
色
(ノズルチップ)茶
使用圧力(MPa)
0.2
ノズル口径(Φmm)
0.9
散水範囲(m)
Φ1.6
散水量(L/分)
0.7
方向
上向き専用
用途
挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等