サンホープ
サンホープの 散水・かん水資材
サンホープの スプリンクラー
サンホープの スプリンクラー本体
マイクロミスト Fネジタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89222576
品番
DN752F-H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
極微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。ロータースクイズに接続できるFネジ付。標準ノズルは茶色。
色
(ノズルチップ)灰
使用圧力(MPa)
0.2
ノズル口径(Φmm)
1.2
散水範囲(m)
Φ1.6
散水量(L/分)
1.2
方向
上向き専用
用途
挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等