マイクロミスト 取付部無し

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 散水量(L/分)2 注文コード89222594 品番DN752N-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は散水量など3種類から選べます 他の種類を見る

極微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。接続のための取り付け部無し。標準ノズルは茶色。

(ノズルチップ)橙 使用圧力(MPa)0.2 ノズル口径(Φmm)1.5 散水範囲(m)Φ1.6 散水量(L/分)2 方向上向き専用 用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-17
用途:
セルトレイ育苗
その他業種

下向きにつけたが問題なく使えた
直径3mくらに散布された

2021-04-08
用途:
ハウス内の加湿、温度を下げる
農・林・水産業

上向き専用とありますが、下向きでも使えます。サンホープの他の上向きとあるスプリンクラーも下向きで使えるようです。一度調べて記載変更お願いします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする