サンホープ
サンホープの 散水・かん水資材
サンホープの スプリンクラー
サンホープの スプリンクラー本体
ミスト 取付部無し
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89222621
品番
DN755N-D
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
もやのように微細な水滴を降らせます。
180°の半円形に散水
ミストタイプのスプリンクラー。標準ノズルは橙色。
色
(ノズルチップ)橙
使用圧力(MPa)
0.2
ノズル口径(Φmm)
1.5
散水範囲(m)
Φ2.3×Φ6.1
散水量(L/分)
2
方向
上向き専用
用途
水をかけたくない所がある場合のかん水等