スモールスイベル Bネジタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89222655 品番DN881B-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
配管に直接接続できるBネジ付スプリンクラー。

(ノズルチップ)青 使用圧力(MPa)0.2 ノズル口径(Φmm)1.9 散水範囲(m)Φ5 散水量(L/分)3.3 方向上向き、下向き可能 用途イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、ハウスみかんの葉面散水等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする