スモールスイベル 取付部無し

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89222691 品番 DN881N-D
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
接続のための取り付け部無しのスプリンクラー。取り付け部が既に手持ちの場合に。

(ノズルチップ)橙 使用圧力(MPa)0.2 ノズル口径(Φmm)1.5 散水範囲(m)Φ6 散水量(L/分)2 方向上向き、下向き可能 用途イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、ハウスみかんの葉面散水等

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89222691
2017-07-31
用途:
ハウス内の果樹の灌水

やっぱり新品は良いです。灌水ホースが暴れていたのですが新品に付け替えたら暴れなくなりました。

対象商品:
89222691
2016-06-11
用途:
イチゴ苗のかん水
農・林・水産業

モノタロウさんで手に入れられて助かりました。ノズルだけも、おいてもらえば助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする