ビッグスイベル Aネジタイプ1/2M

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89222707 品番 DN882A-B
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

小雨のように小さな水滴を降らせます。
風の影響を受けにくい。
立上使用専用スプリンクラー。Aネジ付。サンライザーセットやポータブルセットに使用。

(ノズルチップ)青 使用圧力(MPa)0.2 ノズル口径(Φmm)1.9 散水範囲(m)Φ9 散水量(L/分)3.3 方向上向き専用 用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、露地栽培のかん水等

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89222847
2024-08-10
用途:
ハウス内散水
鈴鹿フラワー 様 (農・林・水産業)

中心部半径1mの水量が多すぎ。地植えの物は問題ないがポットの物は一考の余地あり。

対象商品:
89222725
2021-06-09
用途:
水稲育苗用スプリンクラーセットの代替部品として
農・林・水産業

使用は来シーズンです。スプリンクラーのヘッドが破損したため発注。使用中のスプリンクラーセットとはヘッドねじ部分の径が合わないため、ソケットも合わせて発注。無事、立ち上がり部分と接続できました。散水範囲と散水量が充分そうなら、追加発注したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
89222743
2019-01-25
用途:
ビニールハウス内の散水
農・林・水産業

以前使用していた物より更新、上部が回転するので良好です。

対象商品:
89222734
2018-06-26
用途:
畑の水くれ
セブン機工 様

水圧の関係か飛散の範囲は少し狭いですが水滴が細かく飛散しているようです。

対象商品:
89222716
2016-04-18
用途:
稲作の苗の水やり
建設業・工事業

稲作の苗の水やりにはものたりませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする