ビッグスイベル 取付部無し

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89222804 品番 DN882N-W
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

小雨のように小さな水滴を降らせます。
風の影響を受けにくい。
立上使用専用スプリンクラー。接続のための取り付け部無し。

(ノズルチップ)白 使用圧力(MPa)0.2 ノズル口径(Φmm)2.1 散水範囲(m)Φ9 散水量(L/分)3.9 方向上向き専用 用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、露地栽培のかん水等

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89222813
2021-05-07
用途:
散水
農・林・水産業

スイベルの破損時に簡単に交換出来るのでこのようなパーツが用意されているのは大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする