アンチインセクト Aネジタイプ1/2M

(3件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89222822 品番 DN884A-B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
ゴミ、昆虫等の侵入を防ぐ構造。
サンライザーセットやポータブルセット等に使うスプリンクラー。内部に虫やゴミが入りにくい構造。13mmオスネジのきってあるAネジ付。

(ノズルチップ)青 使用圧力(MPa)0.2 ノズル口径(Φmm)1.9 散水範囲(m)Φ7.2 散水量(L/分)3.3 方向上向き専用 用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、しいたけの散水等

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89222856
2023-05-02
用途:
水稲育苗用
農・林・水産業

育苗ハウスの散水に使用しており、タイマーと連動させて省力化できており助かっています。フィルター無しの共同水道でも詰まりはほぼ無く、散水チューブよりメンテナンスフリーです。

対象商品:
89222856
2019-06-09
用途:
稲作の育苗
農・林・水産業

稲作のハウス育苗の散水に使用、充分役割を果たしております。

対象商品:
89222831
2017-04-17
用途:
ハウスの散水
農・林・水産業

ゴミの詰まりが無くて良いのですが、散水が外周に多く内側に殆ど散水されないので、内側にも散水出来たら良いのですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする