サンホープ
サンホープの 散水・かん水資材
サンホープの スプリンクラー
サンホープの スプリンクラー本体
アンチインセクト 取付部無し
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89222926
品番
DN884N-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
ゴミ、昆虫等の侵入を防ぐ構造。
サンライザーセットやポータブルセット等に使うスプリンクラー。内部に虫やゴミが入りにくい構造。接続のための取り付け部無し。
色
(ノズルチップ)白
使用圧力(MPa)
0.2
ノズル口径(Φmm)
2.1
散水範囲(m)
Φ7.2
散水量(L/分)
3.9
方向
上向き専用
用途
水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、しいたけの散水等