サンホープ
サンホープの 散水・かん水資材
サンホープの スプリンクラー
サンホープの ハンガースプレー(逆さ吊りタイプ)
アップサイドダウン Bネジタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89222944
品番
DN885B-B
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
逆吊り専用スプリンクラー。Bネジ付は配管に直付けする逆吊りセットに使用。
色
(ノズルチップ)青
使用圧力(MPa)
0.2
ノズル口径(Φmm)
1.9
散水範囲(m)
Φ10
散水量(L/分)
3.3
方向
下向き専用
用途
水稲育苗、ハウス内のかん水等