塩ビ式逆吊セット

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89222987 品番 DN885BS-W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
塩ビ管にスプリンクラー(DN885BT-W)が接続されている商品。

仕様塩ビ式25mm、ストッパー付 (ノズル)白 使用圧力(MPa)0.2 散水範囲(m)Φ11 散水量(L/分)3.9 方向下向き専用 用途水稲育苗、ハウス内のかん水等

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89222971
2018-04-27
用途:
苗の水やり

タイマーで自動散水してます。
特に問題なく動作してます。
良かったので追加で購入しました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする