アップサイドダウン Bネジタイプストッパー付

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89222996 品番 DN885BT-D
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
逆吊り専用スプリンクラー。Bネジ付は配管に直付けする逆吊りセットに使用。ストッパー付で前垂れ後垂れ防止。

(ノズルチップ)橙 使用圧力(MPa)0.2 ノズル口径(Φmm)1.5 散水範囲(m)Φ8 散水量(L/分)2 方向下向き専用 用途水稲育苗、ハウス内のかん水等

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89222996
2023-02-10
用途:
苗床の散水
農・林・水産業

思った以上に広範囲に散布できました。次はハウス全体を散布しようと思うので、再度購入を考えています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする