曜日別特売
DN885BT-W アップサイドダウン Bネジタイプストッパー付 サンホープ 89223005

アップサイドダウン Bネジタイプストッパー付

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
散水範囲(m)Φ11
散水量(L/分)3.9
ノズル口径(Φmm)2.1
内容量1個注文コード89223005品番DN885BT-W
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
逆吊り専用スプリンクラー。Bネジ付は配管に直付けする逆吊りセットに使用。ストッパー付で前垂れ後垂れ防止。

用途水稲育苗、ハウス内のかん水等(ノズルチップ)白使用圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)2.1散水範囲(m)Φ11散水量(L/分)3.9方向下向き専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89222996
2023-02-10
用途: 苗床の散水
農・林・水産業

思った以上に広範囲に散布できました。次はハウス全体を散布しようと思うので、再度購入を考えています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする