アップサイドダウン Cネジタイプストッパー付

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 散水範囲(m)Φ8 散水量(L/分)2 注文コード89223102 品番DN885CT-D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は散水範囲・散水量など4種類から選べます 他の種類を見る

霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
逆吊り専用スプリンクラー。Cネジ付。ストッパー付で前垂れ後垂れ防止。ハンガースプレーセットに使用。

(ノズルチップ)橙 使用圧力(MPa)0.2 ノズル口径(Φmm)1.5 散水範囲(m)Φ8 散水量(L/分)2 方向下向き専用 用途水稲育苗、ハウス内のかん水等

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89223111
2018-02-03
用途:
アルミのビニールハウスの灌水作業で使う予定です。
毛利産業 様

早速の配送有り難うございました。農協より若干高いです。

対象商品:
89223102
2016-02-10
用途:
園芸ハウス内、天吊り灌水
黒河農園 様 (農・林・水産業)

サンホープ製品の取扱店が少ない中で、さすがMonotaROさんです。
いろいろ揃えさせていただきました。
しかも日替わりカテゴリ特価で大助かりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする