アップサイドダウン 取付部無し

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89223163 品番 DN885N-G
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
逆吊り専用スプリンクラー。ハンガースプレーセットと併用。接続のための取り付け部無し。

(ノズルチップ)緑 使用圧力(MPa)0.2 ノズル口径(Φmm)1.4 散水範囲(m)Φ8 散水量(L/分)1.7 方向下向き専用 用途水稲育苗、ハウス内のかん水等

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89223154
2025-04-19
用途:
ハウス散水

仮に取り付けてみて、散水してみました、雨が降ってる感じで、しっとりとした、感じです。タイマーで自動に散水する予定です、

対象商品:
89223145
2026-01-30
用途:
ブドウ水やり
シミズファーム 様 (農・林・水産業)

問題なく水やりできました。この部分が作業していたらなくなりやすかったりするので、商品としてあっていつも助かっています。

対象商品:
89223145
2024-04-27
用途:
ブドウ畑の水やり
農・林・水産業

実物を見てないので、違っていたらと心配していたら
あっていて安心しました。早く届いて助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
89223145
2022-09-12
用途:
ハウス内での散水
その他業種

機能的の大変良いと思います.ゴミなどで詰まると回転しなくなるので,詰まったらこまめに掃除する必要があります.出来れば,通水経路中に濾過器を入れることをおすすめします.

対象商品:
89223163
2021-06-25
用途:
灌水施設部品交換
農・林・水産業

サイズはピッタリで、古いのと交換すると、水の出が改善されました。

1人が参考にしています
対象商品:
89223172
2021-05-16
用途:
ハウス内の散水
その他業種

なかなか見つからない商品だったので、大変助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
89223154
2020-11-24
用途:
椎茸の散水
農・林・水産業

散水範囲も広く、水も効率よくまけて使用量も少なくて済み便利。

1人が参考にしています
対象商品:
89223154
2020-10-07
用途:
イチゴ畑の水やり
農・林・水産業

今、設置している部品の交換に使いました。                
ありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする