アップサイドダウン 取付部無しアンチミスト・ストッパー付

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89223181 品番DN885NT-AMB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
逆吊り専用スプリンクラー。ハンガースプレーセットによく使われている。アンチミストで散水の均一性をより高め、ストッパーで前垂れ後垂れを防止。接続のための取り付け部無し。

用途水稲育苗、ハウス内のかん水等 (ノズルチップ)青 方向下向き専用 散水範囲(m)Φ8 散水量(L/分)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89223181
2020-04-20
用途:
稲の育苗時の散水で利用
六把野新田農事組合法人 様 (農・林・水産業)

下向きの散水で邪魔にならず、また散水タイマーとの併用で手間いらずになり省力化が実現できています。

対象商品:
89223181
2017-04-04
用途:
水稲育苗散水
農・林・水産業

水滴は、小雨の雨粒程度で小さい苗などにも使えそうです。
半径4mに散水するには2m以上の高さとかなりの水圧が必要です。
私は一般的な水道用モーターポンプでこれを4個使用していますが散水範囲は半径2.5m程度です。使用後にポタポタと水滴が落ちるのが問題です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする