サンホープ
サンホープの 散水・かん水資材
サンホープの スプリンクラー
サンホープの ハンガースプレー(逆さ吊りタイプ)
アップサイドダウン 取付部無しストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89223197
品番
DN885NT-B
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
逆吊り専用スプリンクラー。前垂れ後垂れ防止のストッパー付。接続のための取り付け部無し。
色
(ノズルチップ)青
使用圧力(MPa)
0.2
ノズル口径(Φmm)
1.9
散水範囲(m)
Φ10
散水量(L/分)
3.3
方向
下向き専用
用途
水稲育苗、ハウス内のかん水等