アップサイドダウン 取付部無しストッパー付

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89223215 品番 DN885NT-G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
逆吊り専用スプリンクラー。前垂れ後垂れ防止のストッパー付。接続のための取り付け部無し。

(ノズルチップ)緑 使用圧力(MPa)0.2 ノズル口径(Φmm)1.4 散水範囲(m)Φ8 散水量(L/分)1.7 方向下向き専用 用途水稲育苗、ハウス内のかん水等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする