ドサトロン (肥料混入器)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 接続口径(Φmm)20 注文コード89223242 品番DR06GL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥113,300
この商品は接続口径・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

比例式液肥混入器。分解組み立てが容易でメンテナンスもしやすい。

接続口径(Φmm)20 最大流量(L/min)50 希釈倍率0.2〜2%(1/500〜1/50) 流量(L/min)(作動)0.16〜50 作動圧力範囲(MPa)0.03〜0.6 付属品(注入量)0.02〜60L/時

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89223242
2020-05-12
用途:
液肥混入
農・林・水産業

安定的に液肥を混入してくれているので1役に立ってる

2人が参考にしています
対象商品:
89223242
2020-02-04
用途:
肥料に生菌剤を混合するため
株式会社トマル 様 (農・林・水産業)

簡単に散布水に肥料は薬品を混入できて便利です。外部電源装置など必要が無い事も良いです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする