DR06RE2 ドサトロン (肥料混入器) サンホープ 89223251 DR06RE2 ドサトロン (肥料混入器) サンホープ 89223251 DR06RE2 ドサトロン (肥料混入器) サンホープ 89223251

ドサトロン (肥料混入器)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89223251 品番 DR06RE2
参考基準価格(税別)¥132,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

比例式液肥混入器。分解組み立てが容易でメンテナンスもしやすい。

仕様
(注入量)0.02〜60L/時
工業用途
接続口径(Φmm)20 最大流量(L/min)50 希釈倍率0.2〜2%(1/500〜1/50) 流量(L/min)(作動)0.16〜50 作動圧力範囲(MPa)0.03〜0.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89223242
2020-05-12
用途:
液肥混入
農・林・水産業

安定的に液肥を混入してくれているので1役に立ってる

2人が参考にしています
対象商品:
89223242
2020-02-04
用途:
肥料に生菌剤を混合するため
株式会社トマル 様 (農・林・水産業)

簡単に散布水に肥料は薬品を混入できて便利です。外部電源装置など必要が無い事も良いです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする