サンホープ
サンホープの 散水・かん水資材
サンホープの スプリンクラー
サンホープの スプリンクラー本体
リトルボス
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89223811
品番
LB900-B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
双口ノズルで高い均等性を実現した少水量節水型。
色
(ノズル)青緑
散水量(L/分)
4.8
散水範囲(m)
Φ14.5
使用圧力(MPa)
0.2
仕様
全円、1/2"オスネジ