※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リトルボス

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89223827 品番 LB900-H
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

双口ノズルで高い均等性を実現した少水量節水型。

(ノズル)灰 散水量(L/分)2.9 散水範囲(m)Φ13.5 使用圧力(MPa)0.2 仕様全円、1/2"オスネジ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89223811
2022-09-12
用途:
畑への散水
その他業種

散水範囲も広く,全面に散水されるのには満足していますが,回転しないトラブルが多く不安定です.水圧は十分なのですが,原因はわかりません.

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする