ポリ式ハンガースプレーセット(大流量タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89224177 品番 MJ7B-0.5
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

全てのハウスで活躍する頭上配管型かん水資材。サンホープのオリジナルセット。7mmブルーチューブ使用。

チューブサイズ(mm)7 チューブ長さ(m)0.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89224177
2018-03-26
用途:
すぐに
農・林・水産業

syukaga1週間後発送とは?。
syukaga1週間後発送とは?。
syukaga1週間後発送とは?。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする