塩ビ式ハンガースプレーセット

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様- 注文コード89224283 品番MJT-1.2
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は品番・仕様など15種類から選べます 他の種類を見る

全てのハウスで活躍する頭上配管型のかん水資材。サンホープのオリジナルセット。4mmブルーチューブを使用

ソケットサイズ(mm)(塩ビ)25 チューブ長さ(m)1.2 付属品25mm塩ビソケット 仕様-

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89224283
2020-05-05
用途:
灌水設備の設置
鈴木ブドウ園 様 (農・林・水産業)

これまで、黒色のチューブで自分で加工した鉄パイプで重り替わりにしていました。カラフルで目立つのでぶつけたり引っかけて破損させることが少なくなりそう。最適な重さの重りがついているので楽です。

対象商品:
89224283
2017-04-04
用途:
稲作育苗散水
農・林・水産業

4本購入しました。塩ビパイプに簡単に接続できて問題なく機能しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする