サンホープ
サンホープの 散水・かん水資材
サンホープの スプリンクラー
サンホープの ハンガースプレー(逆さ吊りタイプ)
塩ビ式リバースアンブレラセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89224301
品番
MJTRU202
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
散水中ボタ落ちがなく、均等に飛散するリバースアンブレラのセット。
使用圧力(MPa)
0.2
ノズル
RU202
散水範囲(m)
Φ5
チューブ長さ(m)
0.5(25mmソケット付)
散水量(L/分)
1.25