マイクロスプリンクラー チャレンジャー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89224484 品番 MS630-R
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

多目的低圧スプリンクラー。

散水範囲(m)Φ11.6 散水量(L/分)5.11 用途ポータブルセットのスプリンクラーとして使用。 仕様全円、1/2"オスネジ (ノズル)赤 使用圧力(MPa)0.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89224484
2023-05-06
用途:
水稲育苗での灌水
農・林・水産業

4間間口のハウスで800枚の育苗箱に毎朝灌水するのですが、手灌水だと結構時間がかかります。かと言って、プール育苗だと酸欠状態から根張りが心配でスプリンクラーを利用しています。購入した噴頭は10m以上の範囲で灌水できるので全体にムラなく灌水できます。満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
89224475
2022-07-08
用途:
果樹の散水
農・林・水産業

ねじ付きの塩ビ配管パイプに接続できるので便利です。水中ポンプからフィルターを通しての低水圧なので散水量の多いタイプ(赤、灰色)を選択。緑のノズルではリーマーやテーパードリルでノズルの径を広げ排出量を上げると低水圧でも使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
89224457
2020-05-05
用途:
稲作苗の水やり
農・林・水産業

直ぐに届きました。設置も容易です。効果はこれからです。

1人が参考にしています
対象商品:
89224484
2020-09-02
用途:
畑の散水
宗教法人天理教月浦分教会 様

これだけでは使えないんですね。
捨てました。
説明書きあったかなぁ。
素人にはわかりにくい商品が多々ある。
商品説明お願いしますm(_ _)m

1人が参考にしています
対象商品:
89224457
2018-09-21
用途:
ミョウガの散水
農・林・水産業

ゴミつまりがあるが本体を簡単に取り外し、掃除が出来るのでGood。

対象商品:
89224457
2017-09-02
用途:
家庭菜園の散水
岡山 自然エネルギー研究所 様

霧状態で散水されるので野菜など葉っぱものに最高です!!

対象商品:
89224475
2017-05-10
用途:
ぶどうの灌水
農・林・水産業

値段も手頃でとても使いやすいです。注文してからすぐに届きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする