サンホープ
サンホープの 散水・かん水資材
サンホープの スプリンクラー
サンホープの ドリッパー
硬質・定量ドリッパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89224947
品番
PL-ND1620K
参考基準価格(税別)
¥59,890
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
圧力補正機能付きで、水圧が変化してもかん水量が一定の硬質ドリップチューブ。
色
黒
散水量(L/時)
1.75
仕様
ストッパー付
寸法(mm)
16
長さ(m)
200
使用圧力(MPa)
0.1〜0.35
ピッチ(cm)
(点滴)20