ポリエチレンパイプ

(17件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89225087 品番 PP4033
参考基準価格(税別)¥70,890 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

一種一層管のポリエチレンパイプ。黒色。

長さ(m)90 外径×内径(Φmm)40×33 使用圧力(MPa)0.55以下(水温20℃時)
注意
※水温が高いと耐圧能力が下がります。
※現品に印字の寸法と差異がある場合がございますが、公差の範囲内となります。(印字寸法 20×16.6)
※サンホープ製品専用の継手をご使用ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-07-21
用途:
自動灌水の配管
農・林・水産業

塩ビパイプと比べると継ぎ手の価格が高いですが、配管の修正が容易なのと、パイプに柔軟性があるので、自由度があります。基本的には完全固定で直線的なら塩ビパイプ、そうでないならPEパイプを使っていますが、予算に余裕があるなら全てPEパイプにしたいところです。

2人が参考にしています
対象商品:
89225026
2024-12-15
用途:
散水
農・林・水産業

簡単な梱包で環境に優しい感じでした。何も問題ありません。

対象商品:
89225026
2023-06-25
用途:
散水作業
農・林・水産業

水道栓よりの延長で使用。畑や宅内でも使用できるのは良い。接続や分岐など、自由にでき
便利、ただ接続器具は少し高い。しかし工事業者なくしてできるのでトータルでは安上がり。

1人が参考にしています
対象商品:
89225062
2023-09-24
用途:
配送が速い
大積五十嵐養鯉場 様 (農・林・水産業)

水不足での山からの配管しました、配送も早くて助かった!

1人が参考にしています
2023-05-06
用途:
灌水
まほろば 様 (農・林・水産業)

伸ばしやすいです。10メートル単位で買えればもっと良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
89225044
2020-11-23
用途:
椎茸の散水
農・林・水産業

長さが30m以外に10m、20mの選択ができると使い勝手がいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
89225044
2020-07-06
用途:
中華マイクロスプリンクラーの配管に
農・林・水産業

pp2521はプリプロピレンの外径25内径21を表しています。
3226より2521のほうがジョイントが探しやすいです。呼び径と実測の違いにジョイント選びは翻弄されます。ご注意下さい。サンホープに電凸すれば優しく適合確認してくれました。
このホースに冬にスプリンクラー用の穴あけは固くて大変。春以降の晴天でホースが暖かくなったときに穴あけ加工しやすいです。

4人が参考にしています
対象商品:
89225053
2020-09-01
用途:
排水
有限会社松本鐵筋工業 様 (建設業・工事業)

排水に距離があったため、安価でながいやつをさがしてました

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする