サンホープ
サンホープの 散水・かん水資材
サンホープの スプリンクラー
サンホープの スプリンクラー本体
ネルソンスプリンクラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
散水量(L/分)
4.3
仕様
ブラックプレート、ハイアングル
注文コード
89225385
品番
S10K-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
散水量・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
育苗、花卉、軟弱野菜に。
散水範囲(m)
Φ11
散水量(L/分)
4.3
仕様
ブラックプレート、ハイアングル
色
(ノズル)橙
使用圧力(MPa)
0.2
取付部
無し