オクタフロー(ドリッパー)

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89225665 品番 SH108B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

流量の調節できるドリッパー。止水も可能。

仕様バーブ式 使用圧力(MPa)0.1 ノズル流量調整可能 適合チューブLT5535、LT53 散水量(L/時)0〜40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89225683
2022-01-10
用途:
屋上での園芸 タイマーによる自動水やり
兵庫県公立大学法人兵庫県立大学 様 (教育・研究機関)

止水や水量調節ができるので、植物の種類によって水量を変えられる点がよい。水量調節は水を出しながら少しずつ微調整する。回転させて水量を調節をおこなうが、少しだけ出るように調節することがやや難しい。全体的には満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする