逆吊アクアスマート(フローレギュレーター付)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89225796 品番 SR202UDF-Y
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

やや大粒の雨のような水滴を降らせます。
定流量タイプのスプリンクラー。傾斜のある場所に。

(ノズルチップ)黄 タイプ定流量 使用圧力(MPa)0.2 散水範囲(m)Φ7 散水量(L/時)1.6 方向下向き専用 用途長いハウスや果樹園等

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89225796
2023-09-13
用途:
ブドウ園の灌水設備の散水ノズルとして
農・林・水産業

1個の価格がすごく安価で良い。逆吊の為、ぶどうの葉,房に水が掛からないので病気になりにくい。散水量が小雨程度であり、半径3〜4mに均一に出来る。構造シンプルで故障しない。配管水圧0,05paくらいの弱くてok。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする