サンホープ
サンホープの 散水・かん水資材
サンホープの スプリンクラー
サンホープの スプリンクラー本体
MP2000バージョン ショート - 基本キット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89225841
品番
SUMP2K-S
参考基準価格(税別)
¥22,030
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
散水角度を調節できるMPローテーターと関連資材のセット。
散水範囲(m)
r5.5
散水量(L/分)
(90°の時)1.5、(180°の時)2.7
仕様
ライザー無
適合
間口〜5.4m以下
セット内容
立上り2本、スタート(ユニオン式接続ホース6m)・エンド、MPローテーター用散水範囲調節工具1個
使用圧力(MPa)
0.25
ノズル
MP2000-210