サンホープ
サンホープの 散水・かん水資材
サンホープの スプリンクラー
サンホープの スプリンクラー本体
散水亭半円楽2000ライザー無追加キット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89225857
品番
SUMP2K-SE
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
MP2000の付属した延長キット。ライザーの無い背の低いタイプ。ハウスのサイドかん水に。
散水範囲(m)
r5.5
散水量(L/分)
(90°の時)1.5、(180°の時)2.7
仕様
ライザー無、ユニオン式接続ホース6m
使用圧力(MPa)
0.25
ノズル
MP2000-210
注意
※追加する場合には必ず両サイド分の2セット必要です。