サンホープ
サンホープの 散水・かん水資材
サンホープの スプリンクラー
サンホープの スプリンクラー本体
散水亭半円楽3000追加キット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89225875
品番
SUMP3K-E
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥9,990
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
MP3000の付属した延長キット。ハウスのサイドかん水に。
散水範囲(m)
r8.5
散水量(L/分)
(90°の時)3、(180°の時)6.6
仕様
ライザー有、ユニオン式接続ホース6m
使用圧力(MPa)
0.25
ノズル
MP3000-210
注意
※追加する場合には必ず両サイド分の2セット必要です。