エンドプラグ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89226015 品番 TPELP-12
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

硬質点滴チューブ用のエンドプラグ。

サイズ12mm用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-19
用途:
サンホープのPE16-20に使おうとした
その他業種

サンホープのPE16-20には適合しません。ホースバンドで閉めたら使えるかと思いましたが、使えませんでした。(シールテープは巻いてはいませんが。)ご注意ください。サイズの詳細を記載してほしいです。

MonotaROからの回答

この度はご希望に添えず大変申し訳ございません。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後のサイト改善への参考にさせていただきます。

2025-10-05
用途:
バイクのメンテナンス
卸売・小売業

エアクリーナーボックスについているドレンプラグを車体の下までホースで延長し、こちらで栓をすることにしました。
使用したのがモノタロウ製の10mmシリコンホースなので、ぴったり取り付けられました。

対象商品:
89226015
2022-04-16
用途:
潅水ホースの配管
農・林・水産業

仕様の表記がわかりにくく、内径約12mmの潅水ホースのエンドキャップを最初12mm用を購入したところ使えず、16mm用を買いなおす羽目になりました。この商品の12mm用の栓の軸径は約10.3mmでリブの最大径が約12.0mmです。16mm用は栓の軸径が約13.7mmでリブの最大径が16.0mmです。商品紹介の12mm、16mmというのは潅水ホースの内径ではなく外径のことと思います。購入の際はご注意ください。

12人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする