サンホープ
サンホープの 散水・かん水資材
サンホープの スプリンクラー
サンホープの ドリッパー
ダブルウォールドリップチューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89226112
品番
TW10M-300
参考基準価格(税別)
¥25,220
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
迷路減圧機構で均一にかん水できる軟質ドリップチューブ。
使用圧力(MPa)
0.015〜0.08
折径(mm)
25
チューブ厚さ(mm)
0.25
チューブ長さ(m)
300
ピッチ(cm)
(点滴)10
散水量(L/時)
7.45(1m当)