アルミ面格子 A型 3.0尺

(1件のレビュー)
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89226776 品番 HACAAATZ07409
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。
手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。

幅(mm)1020 高さ(mm)1020 ブラック 適合木造 材質アルミ形材 呼称関東間074(3.0尺)
注意
※面格子をお取付になりましても、夜間、外出時には窓の施錠を必ず行ってください。
※取付ねじは必ず規定本数を使用し、柱に固定してください。
※非常時の脱出機能はありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:605

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89226995
2021-07-30
用途:
目隠し
有限会社匠工務店 様 (建設業・工事業)

連絡を貰っていた納品時期より早く届きました。
トステムの面格子は取付説明書はついていません。
メーカーのサイト等で取付方法を見るなどしないといけないと思います。
ブラケットをどの向きに取り付けるかで全体の採寸も変わってくると思います。
知ってる人が採寸して取り付ければ そんなに大きな物でなくとも対応可能。
現場加工が簡単にできて 取付も簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする