※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HACAAATZ16515 アルミ面格子 A型 6.0尺 TOSTEM(LIXIL) 89227853 HACAAATZ16515 アルミ面格子 A型 6.0尺 TOSTEM(LIXIL) 89227853 HACAAATZ16515 アルミ面格子 A型 6.0尺 TOSTEM(LIXIL) 89227853

アルミ面格子 A型 6.0尺

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89227853 品番 HACAAATZ16515
参考基準価格(税別)¥48,700 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。
手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。

幅(mm)1920 高さ(mm)1620 ブラック 適合木造 材質アルミ形材 呼称関東間165(6尺)
注意
※面格子をお取付になりましても、夜間、外出時には窓の施錠を必ず行ってください。
※取付ねじは必ず規定本数を使用し、柱に固定してください。
※非常時の脱出機能はありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:605

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする