ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の その他結束バンド
スモール・プッシュマウントタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(500本)
注文コード
89229095
品番
T8RWPM3.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
最小の取り付け穴径(Φ3.5mm)に対応。細径電線に最適な極小サイズ。
基板周辺のリード線などの配線固定に最適です。
全長(mm)
81
結束径(Φmm)
(最小)1(最大)15
色
乳白
仕様
ハロゲンフリー
適合
RoHS
材質
66ナイロン
幅(mm)
1.7
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
グレード
標準
取付穴径(Φmm)
3.4-3.6
ループ引張強度最小値(N[kgf])
36(3.67)
最大取付パネル厚(mm)
0.4-1.6
主原料
UL94V-2(UL難燃グレード)
商品説明動画
省スペース用プッシュマウントタイシリーズ
参考になった