※色見本

NT339 カーペットタイルNT350(ケース売り) サンゲツ 89229217 NT339 カーペットタイルNT350(ケース売り) サンゲツ 89229217

カーペットタイルNT350(ケース売り)

(17件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード89229217 品番NT339
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000
この商品は49種類から選べます 他の種類を見る

耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。
すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。

用途
通行量が中程度の場所に適しています。
応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。
NT339 品番NT339 シリーズNT350 サイズ(cm)50×50 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% その他1枚から購入可能なバラ売りもあります タイプベーシック 材質(パッキング)PVCガラス不織布 機能防炎、制電 パイル長(mm)3.5ループ(全厚6.2) 防炎性能試験番号EO 060039 制電性(KV)1以下 パイル密度1/10G×10.5ST
注意
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:551

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89229271
2021-06-07
用途:
親戚の玄関と廊下のマット張り替え
その他業種

サンゲツのメーカー品で、うすい青色がPCで見た時よりきれいでした。
体が不自由な家庭なので、とてもよろかばれました。
結果的には一枚足らなかったので、ホームセンターで同じような色のを50円ほど安く買いましたが、感触が違いました。とてもいいので、我が家のを貼り換えようと考え中です。

対象商品:
21046646
2020-08-03
用途:
物置の床に敷きました
飲食業

汚れた部分だけパッと取ってサッと洗えばいいのでこれを選びました。
色もきれいな白でいい感じです。

対象商品:
21046472
2019-12-21
用途:
テナント入居に伴うタイルカーペットの交換
不動産業

テナントの指定もありサンゲツにしました。
工事もやりやすくこれからもサンゲツしか使いたくない

対象商品:
21046646
2019-12-03
用途:
フローリングの床張りに使用
その他業種

物がしっかりとしていて、
数ヶ月毎に1枚づつ洗って使用できるのがいい。

対象商品:
21046497
2018-06-04
用途:
内装工事
サービス業

使用感は定番のNT350ですから何ら不満はありません。施工性、金額、品質ともに納得です。モノタロウさんなら少量から購入できるし3000以上ならば無料で配送してもらえるし本当に助かっています。

対象商品:
17077725
2018-03-27
用途:
テンポリノベーション工事の床仕上げ工事で使用しました。
有限会社廣建設 様 (建設業・工事業)

足当たりも良く評判が良かったです。
又色調もグレー調で落ち着いて評判が良かったです。

対象商品:
89229262
2016-11-16
用途:
台所の下地に吸音、保温効果使用
単車工房 道楽 様

台所の保温、吸音効果を期待して購入 色、足の感触も良く良い買い物が出来ました。

対象商品:
21046445
2017-02-03
用途:
リフォーム
卸売・小売業

品質は良く満足です。ただカットし易いよう裏面に縦横ラインが印刷されていればより作業しやすいと感じました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする