※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AYD-L1503 化学製品ハヤコートMk2 EF用希釈剤 サンハヤト 89229996 AYD-L1503 化学製品ハヤコートMk2 EF用希釈剤 サンハヤト 89229996

化学製品ハヤコートMk2 EF用希釈剤

(1件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 危険物の数量17700mL 注文コード89229996 品番AYD-L1503
参考基準価格(税別)¥28,150 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は危険物の数量など2種類から選べます 他の種類を見る
用途
ハヤコートMk2EFの粘度調整に
塗布作業用器具の洗浄に
完全乾燥前の塗膜除去に
種類その他 質量(g)14000 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量17700mL 危険物の性状水溶性

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89229987
2016-06-24
用途:
基板洗浄
有限会社 テクノワークス 様

臭いが少なく作業が楽

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする